Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse Bandware GR BD H2,5/14T #900437


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse Bandware GR BD H2,5/14T #900437
Aderendhülse Bandware GR BD H2,5/14T #900437
Artikel-Nr.:
     3517B-95969850
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004370000
EAN/GTIN:
     4008190052508
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 2,5mm² grau

Aderendhülse Bandware GR BD H2,5/14T #900437

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02492*
€ 0,03482*
13 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0251*
€ 0,035*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0369*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0273*
€ 0,0383*
7 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,029*
€ 0,0403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03482*
€ 0,04144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03452*
€ 0,04108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02492*
€ 0,02965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1445070000
ab € 134,29*
Zubehör
Weidmüller
9020000000
ab € 153,86*
Zubehör
Weidmüller
9011680000
ab € 119,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.