Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 4,0x50 gvz Halbrund. 190104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190104 Schraube/Bolzen 50 mm
Cimco 190104 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95973377
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190104
EAN/GTIN:
     4021103901045
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben

Pozdriv-Allzw.schraube 4,0x50 gvz Halbrund. 190104

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø 4,0 mm
Länge: 50 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Panhead
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,02355*
€ 0,03375*
8 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0235*
€ 0,0338*
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0257*
€ 0,0366*
200
€ 3,90*
ab € 0,0268*
€ 0,0379*
6 Tage
2800
200
€ 6,50*
ab € 0,0274*
€ 0,0386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03375*
€ 0,04016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03175*
€ 0,03778
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03095*
€ 0,03683
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02955*
€ 0,03516
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02795*
€ 0,03326
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02355*
€ 0,02802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190088
ab € 0,01225*
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 0,01315*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 0,01405*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 0,01495*
Ähnlich
Cimco
190092
ab € 0,01585*
Ähnlich
Cimco
190093
ab € 0,01695*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 0,0156*
Ähnlich
Cimco
190099
ab € 0,01675*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 0,01815*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 0,01965*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 0,02075*
Ähnlich
Cimco
190103
ab € 0,02275*
Ähnlich
Cimco
190108
ab € 0,01905*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 0,0206*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 0,02245*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.