Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPE4 BK-PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     3517B-95974727
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41101
EAN/GTIN:
     5022660548086
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Spiralschlauch SBPE4 BK-PE

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,46631*
€ 0,71631*
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,467*
€ 0,717*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,72*
20 Tage
30
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,4771*
€ 0,7271*
4 Tage
1800
30
pro Meter
€ 9,45*
ab € 0,483*
€ 0,743*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 21,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.