Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 3- 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 3- 5
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 3- 5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95982935
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401145
EAN/GTIN:
     4017918020224
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 3- 5

Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3909*
€ 0,5067*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3791*
€ 0,5091*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,51*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38093*
€ 0,51093*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3905*
€ 0,5205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.