Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 3- 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 3- 5
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 3- 5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95982935
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401145
EAN/GTIN:
     4017918020224
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 3- 5

Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3441*
€ 0,4541*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3663*
€ 0,4863*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,51*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3911*
€ 0,5108*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3821*
€ 0,5121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.