| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95983393 Herst.-Nr.: 175170 EAN/GTIN: 8711893751741 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 8P4SM Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Verfügbar für EMT, starres und Aluminium-Kabelschutzrohr. Um 360°drehbar. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 2..3 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 18..22 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,85* | € 3,30* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,8596* | € 3,3096* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,8779* | € 3,3379* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,9169* | € 3,3769* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,10* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 330,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|