| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637078 Herst.-Nr.: 8P4SM EAN/GTIN: 8711893751741 |
| |
|
| | |
| Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 18...22 mm, Geeignet für Flanschstärke: 2...3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 8P4SM | Ident Code: | 175170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,85* | € 3,30* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,8596* | € 3,3096* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,8779* | € 3,3379* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,9169* | € 3,3769* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,10* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 337,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|