Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon FK-MCP 1,5/ #1851054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon FK-MCP 1,5/ #1851054
Leiterplattensteckverb. Combicon FK-MCP 1,5/ #1851054
Artikel-Nr.:
     3517B-95984383
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1851054
EAN/GTIN:
     4017918109950
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattensteckverb. Combicon FK-MCP 1,5/ #1851054

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5724*
€ 1,9124*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,584*
€ 1,934*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62013*
€ 1,97013*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 1,99*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6632*
€ 2,0132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,934*
€ 2,30146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,764*
€ 2,09916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
1803280
ab € 0,37944*
Zubehör
Phoenix Contact
1803439
ab € 0,3722*
Zubehör
Phoenix Contact
0804109:0001
ab € 2,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.