Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 1851054 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0061528
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1851054
EAN/GTIN:
     4017918109950
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5724*
€ 1,9124*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,584*
€ 1,934*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62013*
€ 1,97013*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 1,99*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6632*
€ 2,0132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97013*
€ 2,34445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81013*
€ 2,15405
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62013*
€ 1,92795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,5065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
1803280
ab € 0,37944*
Zubehör
Phoenix Contact
1803439
ab € 0,3722*
Zubehör
Phoenix Contact
0804109:0001
ab € 2,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.