Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Blechschraube 3,9x32 vz Linsenk. 190318


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190318 Schraube/Bolzen 32 mm
Cimco 190318 Schraube/Bolzen 32 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95984645
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190318
EAN/GTIN:
     4021103903186
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Kreuzschl.Blechschraube 3,9x32 vz Linsenk. 190318

Linsen-Blechschraube nach ISO 7049, EN 27049 bzw. DIN 7981, Form H mit Spitze, verzinkt, Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø- 3,9 mm
Länge: 32,0 mm
für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,58*
€ 5,19*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,75*
€ 3,90*
ab € 4,09*
€ 5,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,397*
€ 6,287*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 2,47*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 2,56*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 2,53*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 2,39*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 1,97*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 2,07*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 2,27*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 2,29*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 3,22*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 2,72*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 3,06*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 2,58*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 2,79*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 2,90*
Ähnlich
Cimco
190328
ab € 3,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.