Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75- 8 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75- 8 GY
Aderendhülse AI 0,75- 8 GY
Artikel-Nr.:
     3517B-95988993
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200519
EAN/GTIN:
     4017918094126
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI 0,75- 8 GY

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen 0,75 mm² grau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01117*
€ 0,01677*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0113*
€ 0,0168*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01155*
€ 0,01725*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0175*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 450,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 554,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.