Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse im Raster 7,62 mm PC 5/ 2-GU-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundgehäuse im Raster 7,62 mm PC 5/ 2-GU-7,62
Grundgehäuse im Raster 7,62 mm PC 5/ 2-GU-7,62
Artikel-Nr.:
     3517B-95990053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1720686
EAN/GTIN:
     4046356114134
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Grundgehäuse im Raster 7,62 mm PC 5/ 2-GU-7,62

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: PC 5/..-GU, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 5, Ausrichtung Steckgesicht: umgedreht, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,8892*
€ 1,1992*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9983*
€ 1,3331*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,0272*
€ 1,3772*
50
Frei Haus
ab € 1,072*
€ 1,432*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0824*
€ 1,4424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3772*
€ 1,63887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2272*
€ 1,46037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1572*
€ 1,37707
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0272*
€ 1,22237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 801,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.