Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1720686 Leiterplatten-Grundleiste PC 5/ 2-GU-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243862747
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1720686
EAN/GTIN:
     4046356114134
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: PC 5/..-GU, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 5, Ausrichtung Steckgesicht: umgedreht, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,8892*
€ 1,2092*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9983*
€ 1,3131*
50
€ 5,00*
ab € 1,0272*
€ 1,3872*
50
Frei Haus
ab € 1,072*
€ 1,432*
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0824*
€ 1,4424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4424*
€ 1,71646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2924*
€ 1,53796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2124*
€ 1,44276
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0824*
€ 1,28806
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8738*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,87245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 808,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.