Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Kupplung SC 4/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Kupplung SC 4/15
COMBI-Kupplung SC 4/15
Artikel-Nr.:
     3517B-95991205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042586
EAN/GTIN:
     4046356012720
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

COMBI-Kupplung SC 4/15

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,314*
€ 11,754*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,916*
€ 12,386*
10
Frei Haus
ab € 10,348*
€ 12,898*
10
€ 5,95*
ab € 10,90552*
€ 13,53552*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,1573*
€ 13,8373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,386*
€ 14,73934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,736*
€ 13,96584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,916*
€ 11,80004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3043815
ab € 0,2142*
Zubehör
Phoenix Contact
3043831
ab € 0,2924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.