Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigunsschelle Metall BSMD-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95996670
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060178
EAN/GTIN:
     4006209601785
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigunsschelle Metall BSMD-37

Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
37 mm
Durchmesser:
37 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,3567*
€ 0,5832*
3 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 0,4188*
€ 0,6488*
8 Tage
675
25
€ 5,49*
ab € 0,4536*
€ 0,7036*
2 Tage
30
25
€ 7,99*
ab € 0,4841*
€ 0,7541*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,50*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.