| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96018311 Herst.-Nr.: 08-221069.002 EAN/GTIN: 4010319351850 |
| |
|
| | |
| Leuchtenabdeckung 08-221069.002 Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Flat Quadrat. Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,38* | € 27,92* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,60* | € 28,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,13* | € 30,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,42* | € 30,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,55* | € 30,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|