| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4765272 Herst.-Nr.: 08-221069.002 EAN/GTIN: 4010319351850 |
| |
|
| | |
| Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Flat Quadrat. Farbe: weiß, Breite: 270 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, Länge: 270 mm, Höhe/Tiefe: 57,5 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-221069.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,49* | € 27,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,43* | € 27,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,51* | € 30,43* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,62* | € 30,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,56* | € 30,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|