Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96021939 Herst.-Nr.: 20350699 EAN/GTIN: 9005798009656 |
|
|
| | |
| Decken-/Wandabhänger ZAD 20-45 GRAD Decken- oder Wandabhänger 20° - 45° für schräge Montage in Querrichtung, Markierungen in 5°-Schritten erlauben exakte Vorpositionierung. Abmessungen: 182 x 30 x 74 mm Gewicht: 0,24 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 182 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 74 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,88* | € 21,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,98* | € 21,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,50* | € 21,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,84* | € 22,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,01* | € 23,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|