Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung 1,5m 5-adrig L 75/1500 DIM si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilabhängung 1,5m 5-adrig L 75/1500 DIM si
Drahtseilabhängung 1,5m 5-adrig L 75/1500 DIM si
Artikel-Nr.:
     3517B-96031820
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     619584
EAN/GTIN:
     4043544302441
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Drahtseilabhängung 1,5m 5-adrig L 75/1500 DIM si

Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 1500 mm
Abmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Seilaufhängung, seilabhängung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 141,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,93*
€ 142,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,85*
€ 146,17*
Frei Haus
ab € 118,06*
€ 147,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,35*
€ 158,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.