Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 113W 4000K 11150lm PLL52900401/DALI si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 113W 4000K 11150lm PLL52900401/DALI si
LED-Anbauleuchte 113W 4000K 11150lm PLL52900401/DALI si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96033152
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     633951
EAN/GTIN:
     4043544359476
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Anbauleuchte 113W 4000K 11150lm PLL52900401/DALI si

Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 689,21*
€ 792,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 691,30*
€ 793,40*
Frei Haus
ab € 693,54*
€ 800,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 707,78*
€ 811,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 765,71*
€ 878,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,85*
€ 943,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,36*
€ 934,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,74*
€ 898,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,24*
€ 870,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,21*
€ 820,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667798
ab € 141,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.