Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestiger f.Tragschienen SDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96075806
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18900033100
EAN/GTIN:
     4020863022076
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Leuchten Montageclip
regiolux deckenbefestiger
leuchten montageclip

Deckenbefestiger f.Tragschienen SDD

Montage-Zubehör Befestigung SDT an Decke. Deckenbefestiger, Befestigung SDT an Decke.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,49*
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,50*
1 Tag
124
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,76*
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.