| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96075806 Herst.-Nr.: 18900033100 EAN/GTIN: 4020863022076 |
| |
|
| | |
| Deckenbefestiger f.Tragschienen SDD Montage-Zubehör Befestigung SDT an Decke. Deckenbefestiger, Befestigung SDT an Decke. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 55 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,48* | € 2,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,49* | € 2,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,68* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|