Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Wechselstrom, 3,3A TRE 3,3-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96151936
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0159
EAN/GTIN:
     4012799571599
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

5-Stufentransformator Wechselstrom, 3,3A TRE 3,3-2

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: TRE 3,3-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 594 W, Maximalbelastung: 3,3 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 3,86 kg, Gewicht mit Verpackung: 4,38 kg, Breite: 195 mm, Höhe: 148 mm, Tiefe: 175 mm, Breite mit Verpackung: 235 mm, Höhe mit Verpackung: 235 mm, Tiefe mit Verpackung: 195 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0..230 V
Sekundärspannung 1:
0..85 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Sekundärspannung 3:
0..150 V
Sekundärspannung 4:
0..180 V
Sekundärspannung 5:
0..230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,75*
€ 311,47*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,10*
€ 312,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 277,55*
€ 317,03*
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 320,08*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,57*
€ 327,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,14*
€ 375,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0657
ab € 1.232,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.