Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico TRE 3,3-2 5-Stufentransformator AC max.3,3A 0157.0159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0331777
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0159
EAN/GTIN:
     4012799571599
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: TRE 3,3-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 594 W, Maximalbelastung: 3,3 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 3,86 kg, Gewicht mit Verpackung: 4,38 kg, Breite: 195 mm, Höhe: 148 mm, Tiefe: 175 mm, Breite mit Verpackung: 235 mm, Höhe mit Verpackung: 235 mm, Tiefe mit Verpackung: 195 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,42*
€ 282,96*
Frei Haus
ab € 247,64*
€ 286,76*
Frei Haus
ab € 248,63*
€ 289,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,06*
€ 295,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,68*
€ 309,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0657
ab € 679,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.