Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 830 ws/ws OPT-S 110.830#665478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 830 ws/ws OPT-S 110.830#665478
LED-Stehleuchte 830 ws/ws OPT-S 110.830#665478
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96154573
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665478
EAN/GTIN:
     4043544747150
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 830 ws/ws OPT-S 110.830#665478

Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und absolut blendfreies Licht am Arbeitsplatz, kombinierbar mit Einlegeleuchte OPT-R... und Pendelleuchte OPT-P..., Lichtanteil: direkt 20% / indirekt 80%, Direkt- und Indirektlichtanteil getrennt dimmbar und schaltbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovative Tubustechnologie für absolut blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, Lichtkopf aus Aluminium mit Micropoint-Optik und abgerundetem Design (Neigung über Schrauben um +/- 3° einstellbar), Farbkombinationen Ober-/Unterteil Lichtkopf: schwarz/weiß, weiß/weiß und RAL/RAL, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben), SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck), Netzanschluss über Schutzkontakt-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 779,39*
€ 876,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 778,29*
€ 877,17*
Frei Haus
ab € 787,83*
€ 885,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 867,70*
€ 976,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,60*
€ 1.043,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,91*
€ 1.039,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,81*
€ 1.007,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,69*
€ 976,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,39*
€ 927,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.