Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengitter ESG 10/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innengitter ESG 10/2
Innengitter ESG 10/2
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96155842
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0947
EAN/GTIN:
     4012799599470
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung

Innengitter ESG 10/2

Innengitter zur Be- und Entlüftung. Mit Luftfilter. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Abdeckung zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Ersatz-Luftfilter ZRF.Artikel: ESG 10/2, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,12 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 51,5 mm, Breite mit Verpackung: 151 mm, Höhe mit Verpackung: 151 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
150 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Frontbreite:
150 mm
Fronthöhe:
150 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,20*
€ 29,01*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 29,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,02*
€ 30,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,47*
€ 30,49*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,75*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.