Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator 475cbm/h,35W,IP54 EZQ 20/4 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96155906
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0484
EAN/GTIN:
     4012799834847
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator 475cbm/h,35W,IP54 EZQ 20/4 E

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
475 m³/h
Drehzahl:
1380 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
200 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,57*
€ 378,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,24*
€ 380,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 322,09*
€ 385,50*
Frei Haus
ab € 325,39*
€ 389,19*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,40*
€ 408,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,40*
€ 437,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0111
ab € 231,17*
Zubehör
Maico
0151.0101
ab € 116,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0749
ab € 64,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1561
ab € 116,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.