| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96165158 Herst.-Nr.: 2205-7692 EAN/GTIN: 4066966159530 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte u. Zwischenplatte 2205-7692 Abschluss- und Zwischenplatte 1 mm dick orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | orange | Stärke: | 1 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3634* | € 0,4934* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3743* | € 0,5043* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,4054* | € 0,5454* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,35* | € 0,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3734* | € 0,6534* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|