| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96165158 Herst.-Nr.: 2205-7692 EAN/GTIN: 4066966159530 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte u. Zwischenplatte 2205-7692 Abschluss- und Zwischenplatte 1 mm dick orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | orange | Stärke: | 1 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,4018* | € 0,5418* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,4149* | € 0,5949* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,4504* | € 0,6004* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,464* | € 0,614* | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,46747* | € 0,66747* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|