Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96165210 Herst.-Nr.: 62043016 EAN/GTIN: 4021553113630 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauspot 3000K 62043016 hochwertige LED-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich, robuster Leuchtenkörper aus Aluminium mit Edelstahlblende SUS 316, zur Akzentuierung oder als Positionslicht im Garten- und Landschaftsbau, weitere Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel auf Anfrage mit MOQ 100 Stück, Schutzart IP 67: Vollständiger Berührungsschutz und staubdicht Schutz gegen Untertauchen bis zu 30 Minuten, Stoßfestigkeitsgrad IK08 mit 1. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,81* | € 70,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,91* | € 70,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,42* | € 72,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|