Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendreher 125mm, SW6mm KL14060IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-96201641
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL14060IS
EAN/GTIN:
     4012078586580
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

VDE-Schraubendreher 125mm, SW6mm KL14060IS

VDE-Schraubendreher für Aussensechskant-Schrauben, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Aussensechskant-Schrauben, Klingenlänge 125mm, Querloch im Griff, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
125 mm
Ausführung:
Handgriff
Schlüsselweite:
6 mm
Flexibel:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,99*
€ 17,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 17,17*
€ 3,90*
ab € 13,68*
€ 19,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,24*
€ 20,09*
€ 5,95*
ab € 16,01*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
KL140100IS
ab € 20,74*
Ähnlich
Klauke
KL14055IS
ab € 15,09*
Ähnlich
Klauke
KL14070IS
ab € 12,35*
Ähnlich
Klauke
KL14080IS
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.