Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1/4Z 50mm KL295


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter 1/4Z 50mm KL295
Adapter 1/4Z 50mm KL295
Artikel-Nr.:
     3517B-96201651
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL295
EAN/GTIN:
     4012078587099
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

Adapter 1/4Z 50mm KL295

Für Antrieb E 6,3 und 1/4 Zoll Steckschlüsselsätze. Geeignet für den Antrieb von 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen.
Weitere Informationen:
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll | 6,3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
50 mm
Steckschlüsselhalter:
ja
Magnetisch:
ja
Schnellwechselkopf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bit halter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,06*
€ 8,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 8,66*
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 8,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 8,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.