Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96212180 Herst.-Nr.: 05003780001 EAN/GTIN: 4013288184214 |
| |
|
| | |
| Zyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel 05003780001 Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel, Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°, Sichere Nussverriegelung, Der mehrkomponentige Griff basiert auf der bewährten Kraftform Griffform und ist speziell für Druck- und Zugbelastung optimiert worden., Vereint Robustheit, Schlankheit und geringes Gewicht., Zyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2" -Antrieb, wenig Gewicht, ergonomischem Kraftform Griff schlanker Kopfgeometrie, langem Hebel und mit Verlängerungsmöglichkeit. Weitere Informationen: | | Anschlussmaß: | 1/2 Zoll | 12,7 mm | Geeignet für Steckschlüsseleinsätze: | ja | Geeignet für Bits: | nein | Durchsteckausführung: | nein | Kardangelenk: | nein | Umschaltbar: | ja | Isoliert: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,55* | € 38,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,74* | € 42,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,67* | € 42,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 37,15* | € 44,74* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 49,29* | € 57,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|