Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug akkuhydraulisch ESM25CFB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidwerkzeug akkuhydraulisch ESM25CFB
Schneidwerkzeug akkuhydraulisch ESM25CFB
Artikel-Nr.:
     3517B-96223204
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ESM25CFB
EAN/GTIN:
     4012078958738
Suchbegriffe:
Akku-Hydraulische Kabelschere
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulische kabelschere klauke

Schneidwerkzeug akkuhydraulisch ESM25CFB

ESM 25 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 25 mm, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al) sowie armierten Kabeln, als auch Abspannseilen (stay wire), geschützte Schneidmechanik, alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, beqüm wechselbare Schneidmesser zum unterbrechungsfreien Arbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Gesamtlänge:
449 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kabelschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.097,53*
€ 2.192,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.098,52*
€ 2.192,93*
Frei Haus
ab € 2.129,08*
€ 2.213,58*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.573,20*
€ 2.668,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.192,01*
€ 2.608,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,43*
€ 2.591,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,91*
€ 2.536,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.108,07*
€ 2.508,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.097,53*
€ 2.496,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.