Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstanze mit Zubehör LS100FLEXCFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochstanze mit Zubehör LS100FLEXCFM
Lochstanze mit Zubehör LS100FLEXCFM
Artikel-Nr.:
     3517B-96223213
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     LS100FLEXCFM
EAN/GTIN:
     4012078964548
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Blechlocher Satz

Lochstanze mit Zubehör LS100FLEXCFM

LS 100 FLEX Akkuhydraulisches Stanzwerkzeug, hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°, ein integrierter Drucksensor erhöht die Lebensdauer der Lochstempel, automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge Makita 18V Plattform
Weitere Informationen:
Lochergrößen:
152,4 mm
Lochergrößen PG:
48
Lochergrößen ISO:
63
Anzahl der Zugbolzen:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Mit Werkzeug:
ja
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.023,14*
€ 2.094,59*
€ 5,95*
ab € 2.024,20*
€ 2.097,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.036,97*
€ 2.117,97*
Frei Haus
ab € 2.044,77*
€ 2.118,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.057,24*
€ 2.131,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,59*
€ 2.492,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,86*
€ 2.482,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,29*
€ 2.433,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,14*
€ 2.407,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.