Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-96232287 Herst.-Nr.: 1608552010 EAN/GTIN: 3165140088053 |
| |
|
|  |  |
 | Steckschlüssel SW 17mm,L 34mm,22mm 1608552010 Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt. Weitere Informationen:  |  | Anschlussmaß: | 3/8 Zoll | 25,4 mm | Maß: | 17 mm | Länge: | 34 mm | Durchmesser: | 22 mm | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE-geprüft: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6,86* | € 10,22* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 7,15* | € 10,34* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 7,14* | € 10,34* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 7,42* | € 10,79* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 7,58* | € 11,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|