Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 150 mm, Schlitz SDIL 1,2X6,5X150K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 150 mm, Schlitz SDIL 1,2X6,5X150K
Schraubendreher 150 mm, Schlitz SDIL 1,2X6,5X150K
Artikel-Nr.:
     3517B-96232844
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749170000
EAN/GTIN:
     4050118895476
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher 150 mm, Schlitz SDIL 1,2X6,5X150K

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
6,5 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Gewicht:
140 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,52*
€ 12,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 12,26*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,56*
€ 12,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 12,41*
€ 3,90*
ab € 9,67*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.