Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuzsch. 100 mm SDIK PZ2 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kreuzsch. 100 mm SDIK PZ2 X
Schraubendreher Kreuzsch. 100 mm SDIK PZ2 X
Artikel-Nr.:
     3517B-96232845
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749930000
EAN/GTIN:
     4050118897234
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Schraubendreher Kreuzsch. 100 mm SDIK PZ2 X

Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen.
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
2
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Gewicht:
94 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,92*
€ 14,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 14,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,32*
€ 14,77*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 15,17*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,69*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.