Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 150 mm, Schlitz SDS 1.2X6.5X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 150 mm, Schlitz SDS 1.2X6.5X150
Schraubendreher 150 mm, Schlitz SDS 1.2X6.5X150
Artikel-Nr.:
     3517B-96232908
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749390000
EAN/GTIN:
     4050118895612
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher 150 mm, Schlitz SDS 1.2X6.5X150

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
6,5 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,86*
€ 12,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,87*
€ 12,78*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,10*
€ 13,10*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 13,11*
€ 3,90*
ab € 10,05*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.