Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 175 mm, Schlitz SDIS 1.6X8.0X175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 175 mm, Schlitz SDIS 1.6X8.0X175
Schraubendreher 175 mm, Schlitz SDIS 1.6X8.0X175
Artikel-Nr.:
     3517B-96232962
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749870000
EAN/GTIN:
     4050118897074
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher 175 mm, Schlitz SDIS 1.6X8.0X175

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
299 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 16,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 16,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 16,93*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,00*
€ 16,96*
€ 3,90*
ab € 13,06*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.