Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaul-Gabelschlüssel iso 8,0mm 246159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel VDE 8mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 8mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 8mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 8mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 8mm Wiha
Artikel-Nr.:
     3517B-96235087
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43028
EAN/GTIN:
     4010995430283
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel

Einmaul-Gabelschlüssel iso 8,0mm 246159

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15Grad Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden. Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
8 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Magnetisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 14,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,67*
€ 14,59*
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 14,64*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 15,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,26*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.