| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96238092 Herst.-Nr.: 170530 EAN/GTIN: 4021103011454 |
| |
|
| | |
| Lehrlingskoffer Industrie ohne Trolley 170530 Lehrlingskoffer INDUSTRIE, robuste Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen mit zwei abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit tiefgezogener Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten und herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt. Zudem herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 2 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 3 | Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 4 | Anzahl der Zangen: | 2 | Anzahl der Steckeinsätze: | 1 | Anzahl der Bit-Einsätze: | 10 | Anzahl der Kabelschneider: | 1 | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 1 | Anzahl der Messgeräte: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lehrlingskoffer cimco, modul werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 324,06* | € 364,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,73* | € 377,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,47* | € 380,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 344,73* | € 386,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 363,49* | € 402,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|