Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C (C) 06019J5001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-96243177
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J5001
EAN/GTIN:
     4059952523200
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C (C) 06019J5001

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Der GSR 18V-150 C Professional ist der clevere Bohrschrauber mit einzigartiger Leistung und Kontrolle für verschiedenste Schraub- und Bohrarbeiten. Er ist die perfekte Wahl für extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5,5 Ah
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht ohne Akkupack:
2,1 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0..550 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0..2200 1/min
Max. Drehmoment:
150 Nm
Drehmomenteinstellung:
84..150 Nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 206,88*
€ 237,76*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 205,39*
€ 237,77*
€ 4,90*
ab € 204,90*
€ 238,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 209,83*
€ 240,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,50*
€ 268,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,88*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,69*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,48*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,27*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,37*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,05*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,89*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,81*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 18,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.