Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430 115x230mm,40,VE10 2608605584


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517B-96247589
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605584
EAN/GTIN:
     3165140170680
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Schleifblatt C430 115x230mm,40,VE10 2608605584

Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für (Auto-)Lack:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Wasserfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
114
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5321*
€ 0,6629*
3 Tage
114
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,53*
€ 0,70*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,23*
6 Tage
106
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,59*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,45*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.