Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96249919 Herst.-Nr.: 2608900042 EAN/GTIN: 4059952530949 |
| |
|
| | |
| AVZ 70 RT4 Platte mm, 10 Stück 2608900042 Mehrzwecknutzung in Fliesen! Erreicht mit der Spitze jede Ecke. Das Entfernen einer beschädigten Fliese, ohne die gesamte Wand neu gestalten zu müssen, ist einer der großen Vorteile der Starlock Blätter und mit dem EXPERT 3 max ist es noch einfacher. Mit diesem einen genialen Blatt kannst du alten Fugenmörtel ausschneiden, selbst schwer zugängliche Ecken erreichen und den Mörtel schleifen. Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Form: | rund | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Stahl: | nein | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | nein | Geeignet für Stein: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 149,02* | € 176,73* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 152,99* | € 180,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 149,39* | € 180,27* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 155,75* | € 184,63* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 166,41* | € 197,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,641* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|