Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Oszillierer
>
Artikel
Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0603102200
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0603102200
EAN/GTIN:
3165140828567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES. Vielseitige, leistungsstarke Lösung zur Bewältigung verschiedenster anspruchsvoller DIY-Projekte. Leistungsstarker 350-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. 180°-Lichtband für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. Anti-Vibrationshandgriff (2 609 256 D59). BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, 65 x 50 mm, PAII 65 APB (2 609 256 D56). BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943). Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956). Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54). Staubabsaugung (2 609 256 D57). HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947). 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61). Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
350 W
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen):
6.0 m/s²
Unsicherheit K (Schleifen):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt):
13.0 m/s²
Unsicherheit K (Sägen mit Tauchsägeblatt):
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentsägeblatt):
10.0 m/s²
Unsicherheit K (Sägen mit Segmentsägeblatt):
3.0 m/s²
Länge:
386 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
112 mm
Maschinengewicht:
1.6 kg
Nennaufnahme:
350 W
Abgabeleistung:
185 W
Leerlaufschwingzahl, von:
15000 min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
15000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel:
2.8 ° | ja
Gewicht:
1.600 kg
Bosch Electronic:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Softgrip:
nein
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
6.0 m/s² | 5.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s² | 1.5
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
10.0 m/s² | 13.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
2.0 m/s² | 3.0
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
10.0 m/s² | 12.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3.0 m/s² | 3.0
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
10.0 m/s² | 12.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s² | 1.5
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Vielseitige, leistungsstarke Lösung zur Bewältigung verschiedenster anspruchsvoller DIY-Projekte
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker 350-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl | 180°-Lichtband für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs | Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden | Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich | Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien
Unterteilung der Produktkategorien:
Multifunktionswerkzeug
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Multifunktionswerkzeug
Titel:
Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Lieferumfang:
Anti-Vibrationshandgriff (2 609 256 D59) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, 65 x 50 mm, PAII 65 APB (2 609 256 D56) | BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943) | Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956) | Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54) | Staubabsaugung (2 609 256 D57) | HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947) | 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61) | Tragekoffer
SOL Date:
04.04.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,218 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
12,581 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Multifunktionswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
bosch e-werkzeuge multi-cutter
,
elektro multi cutter
,
Multifunktionswerkzeug (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 135,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3-teiliges Fliesen-Basis-Set AIZ 20 AB (1x); ATZ 52 SC (1x); ACZ 85 MT4 (1x)
Bosch
2608662342
ab € 11,42*
Zubehör
34tlg. i-BOXX Pro-Set Innenausbau. Für oszillierende Multifunktionswerkzeuge
Bosch
2608662013
ab € 83,85*
Zubehör
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
Bosch
2608664622
ab € 33,44*
Zubehör
Absaugeinrichtung in Verbindung mit Schleifplatte AVZ 93 G
Bosch
2608000636
ab € 8,27*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664480
ab € 10,07*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661633
ab € 13,24*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664477
ab € 73,46*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Zubehör
BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661693
ab € 13,67*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm
Bosch
2608661901
ab € 6,42*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664474
ab € 68,52*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661781
ab € 9,37*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608661907
ab € 38,74*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm
Bosch
2608662032
ab € 6,54*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664479
ab € 68,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen