| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96255346 Herst.-Nr.: 117809 EAN/GTIN: 4021103178096 |
| |
|
| | |
| 2K-VDE-Steckschlüssel SW9,0x125 117809 Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Steckschlüssel nach DIN EN 60900 VDE 0682-201 Ausführung: SW59x125 mm Länge: 235 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 220 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Klingenform: | Sechskant (hexagonal) | Ausführung: | Handgriff | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff | Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben: | ja | Schlüsselweite: | 9 mm | Schlüsseltiefe: | 6,5 mm | Kopfbreite: | 17 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kt steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,48* | € 26,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,86* | € 28,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,27* | € 28,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,36* | € 30,09* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,39* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|