Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher SZS 1,0X5,5 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher SZS 1,0X5,5 VDE
Schraubendreher SZS 1,0X5,5 VDE
Artikel-Nr.:
     3517B-96264110
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1209114
EAN/GTIN:
     4046356357135
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Schraubendreher SZS 1,0X5,5 VDE

Schraubendreher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
5,5 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 11,80*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 12,97*
1
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 13,16*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,47*
€ 13,17*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,32*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.