Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIA Trenn B.f.Concre 450 x 25,40 2608602660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-96264689
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602660
EAN/GTIN:
     3165140581660
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

DIA Trenn B.f.Concre 450 x 25,40 2608602660

Herausragende Lebensdauer in Beton! Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt Beton ist aufgrund seiner Zähigkeit und Vielseitigkeit beliebt und auf jeder Baustelle zu finden. Schneiden lässt er sich jedoch nur mit einer Diamanttrennscheibe. Wir haben die PRO Concrete entwickelt, um Profis eine Trennscheibe an die Hand zu geben, die einen großartigen Schnitt und eine außergewöhnliche Lebensdauer bietet.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
450 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Stärke:
12 mm
Segmenthöhe:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 208,79*
€ 243,74*
6 Tage
31
Frei Haus
ab € 210,81*
€ 244,71*
€ 4,90*
ab € 218,92*
€ 253,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,33*
€ 255,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,27*
€ 279,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.