Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenfräse BFF222#6434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenfräse BFF222#6434
Artikel-Nr.:
     3517B-96264903
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     6434
EAN/GTIN:
     4046382064342
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Fassadenfräse BFF222#6434

Fassadenfräse inklusive Gleitblech und Hartmetall Wendeplattenfräser Satz, zum Sanieren von Wänden, Böden und Decken. Besonders geeignet zum abfräsen von Estrich, Beton, Industrieböden, Öl und Leinfarben, Klebereste und Farben
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Leerlaufdrehzahl:
1100 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
80 mm
Vibration nach EN 60745:
1 m/s²
Länge:
441 mm
Breite:
240 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.333,94*
€ 1.428,51*
Frei Haus
ab € 1.336,16*
€ 1.441,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.338,60*
€ 1.442,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,51*
€ 1.699,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,66*
€ 1.670,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,94*
€ 1.611,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,37*
€ 1.591,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,94*
€ 1.587,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
57984
ab € 66,37*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
57463
ab € 89,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.